Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896035717 Herst.-Nr.: 840-4 EAN/GTIN: 4000896035717 |
| |
|
| | |
| - Geschliffen
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 71 mm
- Länge l1: 24 mm
- Durchmesser (min-max): 4.8 – 8.8 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
- Zum Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen mit Rechtsgewinde
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.03 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.027 kg | Länge Warenwirtschaft: | 70 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 9 mm | Breite Warenwirtschaft: | 9 mm | Verpackungsvolumen: | 6 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,56* | € 6,14* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,60* | € 6,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,65* | € 6,67* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,73* | € 6,79* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,24* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|