Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896035762 Herst.-Nr.: 840/5 EAN/GTIN: 4000896035762 |
| |
|
| | |
| - Schraubenausdreher-Satz, Inhalt:
840-1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 - Kunststoff-Kasten
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
- Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.11 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.111 kg | Länge Warenwirtschaft: | 93 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 50 mm | Breite Warenwirtschaft: | 15 mm | Verpackungsvolumen: | 70 ccm | Anzahl der Teile: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,61* | € 11,78* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 14,53* | € 19,67* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,74* | € 19,98* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,81* | € 20,18* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,02* | € 23,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,02* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|