Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896035786 Herst.-Nr.: 840/8 EAN/GTIN: 4000896035786 |
| |
|
| | |
| - Schraubenausdreher-Satz, Inhalt:
840-1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 - Kunststoff-Kasten
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.69 kg
- Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.69 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.689 kg | Länge Warenwirtschaft: | 120 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 110 mm | Breite Warenwirtschaft: | 29 mm | Verpackungsvolumen: | 383 ccm | Anzahl der Teile: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 45,98* | € 57,51* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 46,17* | € 57,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 46,20* | € 58,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 46,30* | € 58,40* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 52,75* | € 66,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 52,75* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|