Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896055050 Herst.-Nr.: 808/7 EAN/GTIN: 4000896055050 |
| |
|
| | |
| - Innen TORX® Profil T 5 ∙ T 6 ∙ T 7 ∙ T 8 ∙ T 9 ∙ T 10 ∙ T 15
- 2-Komponenten-Griff
- Gesamtlänge: 205 mm
- Höhe: 20 mm
- Breite: 125 mm
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg
- Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.29 kg | Ursprungsland: | SI | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.289 kg | Länge Warenwirtschaft: | 205 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 125 mm | Breite Warenwirtschaft: | 32 mm | Verpackungsvolumen: | 820 ccm | Anzahl der Teile: | 7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,58* | € 57,74* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,89* | € 58,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,13* | € 59,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,57* | € 60,46* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 52,32* | € 66,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|