Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896074549 Herst.-Nr.: 841-012 EAN/GTIN: 4000896074549 |
| |
|
| | |
| - Anbohrhülsen
- Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.02 kg | Ursprungsland: | ES | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.019 kg | Länge Warenwirtschaft: | 130 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 80 mm | Breite Warenwirtschaft: | 13 mm | Verpackungsvolumen: | 135 ccm | Gesamtlänge: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,71* | € 10,96* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,85* | € 11,05* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,16* | € 11,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,90* | € 12,49* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,09* | € 14,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|