Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896074624 Herst.-Nr.: 841-020 EAN/GTIN: 4000896074624 |
| |
|
| | |
| - Bolzenausdreher
- Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.04 kg | Ursprungsland: | ES | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.043 kg | Länge Warenwirtschaft: | 130 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 80 mm | Breite Warenwirtschaft: | 8 mm | Verpackungsvolumen: | 83 ccm | Gesamtlänge: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,39* | € 26,09* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,41* | € 26,29* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,38* | € 27,48* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,20* | € 29,79* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,81* | € 33,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|