Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896079636 Herst.-Nr.: 2265-1 EAN/GTIN: 4000896079636 |
| |
|
| | |
| - Gerade Ausführung
- Für Bits Antrieb Sechskant, 6,3 = 1⁄4″,
und Sechskant, 8 = 5⁄16″ - Mit Magnethalterung
- Oberfläche: hochglanzverchromt
- Gesamtlänge: 140 mm
- Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll), Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
- Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.11 kg | Ursprungsland: | US | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.11 kg | Länge Warenwirtschaft: | 140 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 22 mm | Breite Warenwirtschaft: | 18 mm | Verpackungsvolumen: | 55 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 26,36* | € 32,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,42* | € 35,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,76* | € 35,61* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,26* | € 36,24* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 30,21* | € 40,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|