Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ausblasstift 9040-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9040-3
9040-3
9040-3
9040-3
HAZET Ausblasstift 9040-3
Artikel-Nr.:
     214W-4000896109500
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040-3
EAN/GTIN:
     4000896109500
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • Praktische und kompakte Ausführung mit Anhänge-Clip z.B. an Brusttasche
  • Luftfluss durch Verdrehen einstellbar
  • Düse: 3 mm ∅
  • Leicht bedienbar, direkt an Luftkupplung 7,2 mm anschließbar
  • Eingangsdruck: 12 bar
  • Durchfluss max: 360 l/min bei 6 bar
  • Hochwertige Perbunan-Dichtung (NBR)
  • Duraluminium-Gehäuse
  • Kupplungsstecker: integriert, Nennweite 7,2
  • Gesamtlänge: 109 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.037 kg
Länge Warenwirtschaft:
175 mm
Höhe Warenwirtschaft:
70 mm
Breite Warenwirtschaft:
20 mm
Verpackungsvolumen:
245 ccm
Gewicht:
0.037 kg
Länge:
109 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 8,82*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 8,83*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 8,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,09*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 7,53*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.