Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Innen-Auszieher Satz 1788N/8 ∙ Anzahl Werkzeuge: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1788N/8
1788N/8
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
HAZET Innen-Auszieher Satz 1788N/8 ∙ Anzahl Werkzeuge: 8
Artikel-Nr.:
     214W-4000896133185
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1788N/8
EAN/GTIN:
     4000896133185
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Büchsen
  • Innenauszieher und Gegenstütze
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 5.8 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
5.8 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
6.1 kg
Länge Warenwirtschaft:
310 mm
Höhe Warenwirtschaft:
300 mm
Breite Warenwirtschaft:
60 mm
Verpackungsvolumen:
5580 ccm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 569,81*
€ 620,96*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 575,04*
€ 625,45*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 582,44*
€ 631,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,34*
€ 643,78*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 656,23*
€ 726,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,89*
€ 865,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,24*
€ 838,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,71*
€ 811,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,29*
€ 791,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,23*
€ 780,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.