Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Innen-Auszieher Satz 1788T/5 ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1788T/5
1788T/5
1788T/5;1788T-1
1788T/5
Artikel-Nr.:
     214W-4000896133666
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1788T/5
EAN/GTIN:
     4000896133666
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Bolzenausdrehersatz
Stehbolzenausdreher-Satz
Innenauszieher
  • Innen-Auszieher-Satz, Inhalt:
    1788 T-1 ∙ 1788 T-8.5
    1788 T-15 ∙ 24 ∙ 36
  • Mit titannitrierter Oberfläche extra hart und verschleißfest
  • Für dichtanliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
  • Hochwertiger, flexibler Werkstoff
  • Verbesserte Kraftübertragung durch absolut präzise Fertigungsgenauigkeit
  • Einfach in der Handhabung
  • Mit nur 4 Innen-Ausziehern wird der Bereich 5 bis 36 mm abgedeckt
  • Nutzbar mit Gleithammer oder Gegenstütze
  • Attraktive Satzzusammenstellung
  • Besserer, hitzebeständiger Oberflächenschutz durch härtere, verschleißfestere titannitrierte Oberfläche
  • Anwendung:
  • Innenauszieher in Lager einführen und Spindel eindrehen
  • Scharfe Schalenansätze pressen sich hinter auszuziehendes Teil
  • Aufsetzen des Gleithammers oder der Gegenstütze
  • Kunststoff-Kasten
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.16 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
1.16 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
1.16 kg
Länge Warenwirtschaft:
280 mm
Höhe Warenwirtschaft:
230 mm
Breite Warenwirtschaft:
80 mm
Verpackungsvolumen:
5152 ccm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,65*
€ 313,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,44*
€ 316,21*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 285,59*
€ 320,86*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,96*
€ 323,83*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,12*
€ 369,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,26*
€ 401,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.