Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Innen-Auszieher 1788N-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70
1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
HAZET Innen-Auszieher 1788N-45
Artikel-Nr.:
     214W-4000896134502
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1788N-45
EAN/GTIN:
     4000896134502
Suchbegriffe:
Abzieher-Spindel
Abzieherspindel
Innenauszieher
Kugellager-Abzieher

Anwendung:
Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen

  • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788 N-835 und -4570

+ = Mit verstärktem Bund zum problemlosen und sicheren Abziehen von Nadellager, Kugellager sowie Messinghülsen

  • Made In Germany
  • Durchmesser (min-max): 35 – 45 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.66 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.66 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.66 kg
Länge Warenwirtschaft:
185 mm
Höhe Warenwirtschaft:
80 mm
Breite Warenwirtschaft:
65 mm
Verpackungsvolumen:
962 ccm
Typ des Spindelgewindes:
M14x1.5
max. Durchmesser:
45 mm
min. Durchmesser:
35 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 58,61*
€ 73,04*
6 Tage
5
€ 5,90*
ab € 59,05*
€ 73,60*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 60,21*
€ 74,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,51*
€ 76,27*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 68,51*
€ 86,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.