Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Innen-Auszieher 1788N-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70
1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
HAZET Innen-Auszieher 1788N-70
Artikel-Nr.:
     214W-4000896136216
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1788N-70
EAN/GTIN:
     4000896136216
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Innenauszieher
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher

Anwendung:
Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen

  • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788 N-835 und -4570

+ = Mit verstärktem Bund zum problemlosen und sicheren Abziehen von Nadellager, Kugellager sowie Messinghülsen

  • Made In Germany
  • Durchmesser (min-max): 55 – 70 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.76 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
1.76 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
1.765 kg
Länge Warenwirtschaft:
250 mm
Höhe Warenwirtschaft:
120 mm
Breite Warenwirtschaft:
100 mm
Verpackungsvolumen:
3000 ccm
Typ des Spindelgewindes:
M14x1.5
max. Durchmesser:
70 mm
min. Durchmesser:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: innenauszieher hazet, innenauszieher
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 177,84*
€ 210,76*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 179,16*
€ 212,36*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 182,80*
€ 215,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,24*
€ 219,89*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 207,07*
€ 246,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,33*
€ 281,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,73*
€ 253,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.