Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzklingen-Satz 2157-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2157-08
2157-08
Artikel-Nr.:
     214W-4000896166022
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2157-08
EAN/GTIN:
     4000896166022
Suchbegriffe:
Klappmesser
hazet klappmesser
klappmesser
  • Ersatz-Trapezklingen für Mini-Klappmesser HAZET 2157-2
    Satz à 10 Stück
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.01 kg
Ursprungsland:
CN
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.008 kg
Länge Warenwirtschaft:
40 mm
Höhe Warenwirtschaft:
40 mm
Breite Warenwirtschaft:
10 mm
Verpackungsvolumen:
16 ccm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,06*
6 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,09*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,15*
7 Tage
20
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,18*
Lager 214
20
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,40*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.