Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Lager, hinten 9022LG-014/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9022LG-014/3
9022LG-014/3
Artikel-Nr.:
     214W-4000896178544
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9022LG-014/3
EAN/GTIN:
     4000896178544
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Lager, hinten
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.04 kg
Ursprungsland:
TW
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.048 kg
Länge Warenwirtschaft:
90 mm
Höhe Warenwirtschaft:
90 mm
Breite Warenwirtschaft:
15 mm
Verpackungsvolumen:
122 ccm
Gewicht:
0.048 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 17,22*
€ 23,88*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 17,21*
€ 23,90*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 24,38*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 25,25*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 19,39*
€ 27,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.