Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit Schlagschraubendreher-Satz 2272/23N ∙ Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) ∙


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2272/23N
2272/23N
2272/23N;2272
2272;2272/23N
HAZET Bit Schlagschraubendreher-Satz 2272/23N ∙ Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) ∙
Artikel-Nr.:
     214W-4000896192687
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2272/23N
EAN/GTIN:
     4000896192687
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarrenringschlüssel-Satz
  • Zum Lösen und Anziehen von festsitzenden Schraubverbindungen durch Schlag
  • Umschaltbar (Rechts- und Linksgewinde)
  • Schlagschraubendreher-Griff vor jedem Schlag zum Vorspannen nach links (Lösen bzw. Rechtsgewinde) bzw. rechts (Anziehen bzw. Linksgewinde) drehen. Mit 300 g Hammer auf die Kopfseite des Schlagschraubendrehers schlagen
  • Kein Strom, Druckluft oder andere Hilfsmittel nötig
  • Gesamtlänge: 185 mm
  • Höhe: 52 mm
  • Breite: 153 mm
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil
  • Anzahl Werkzeuge: 23
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
1.42 kg
Länge Warenwirtschaft:
190 mm
Höhe Warenwirtschaft:
157 mm
Breite Warenwirtschaft:
60 mm
Verpackungsvolumen:
1790 ccm
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 5,90*
ab € 95,68*
€ 114,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,98*
€ 114,49*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 96,15*
€ 114,57*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 97,91*
€ 117,04*
Lager 214
78
Frei Haus
ab € 124,18*
€ 150,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.