Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896196111 Herst.-Nr.: 863MBIT EAN/GTIN: 4000896196111 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Besonders geeignet zum Einsatz unter beengten Platzverhältnissen - 89 mm kurze Ausführung
- Robuste Ausführung in kurzer, schlanker Form
- Ergonomische Fingerstütze am Griffende
- Anzahl Zähne: 20
- Betätigungswinkel: 18°
- 15° gewinkelt - zur Reduzierung der Klemmgefahr
- Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 89 mm
- Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.067 kg | Länge Warenwirtschaft: | 85 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 30 mm | Breite Warenwirtschaft: | 17 mm | Verpackungsvolumen: | 43 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 34,72* | € 40,66* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 35,76* | € 41,31* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,27* | € 45,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,72* | € 45,96* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 39,70* | € 52,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|