Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Splinttreiber 6 mm V1218 ∙ Gesamtlänge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V1218;V1215;V1219;V1214;V1217;V1216
V1218;V1215;V1219;V1214;V1217;V1216
V1218
Artikel-Nr.:
     214W-4047728012188
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1218
EAN/GTIN:
     4047728012188
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 6mm
splintentreiber

  • Länge l2: 150 mm
  • Durchmesser (min-max): 6

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.071 kg
Länge Warenwirtschaft:
150 mm
Höhe Warenwirtschaft:
10 mm
Breite Warenwirtschaft:
10 mm
Verpackungsvolumen:
15 ccm
Weitere Suchbegriffe: vigor splintentreiber, Schlagstempel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 5,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,44*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 4,26*
€ 5,69*
5 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 5,87*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 4,34*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.