Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Adapter V3209


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V3209
V3209
Artikel-Nr.:
     214W-4047728032094
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3209
EAN/GTIN:
     4047728032094
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter

Adapter M 22 – M 10 für V3207

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.052 kg
Länge Warenwirtschaft:
22 mm
Höhe Warenwirtschaft:
22 mm
Breite Warenwirtschaft:
30 mm
Verpackungsvolumen:
15 ccm
Masse Gewicht:
0.052 kg
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung), Zweiarmabzieher, Dreiarmabzieher, Abzieher, Packungszieher (Dichtung)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,98*
€ 45,33*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,92*
€ 45,54*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,69*
€ 46,58*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,06*
€ 47,92*
Lager 214
12 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 36,14*
€ 49,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.