Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Distanzschraube M 22 V3634


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V3634
V3634
V3634
V3634
VIGOR Distanzschraube M 22 V3634
Artikel-Nr.:
     214W-4047728036344
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3634
EAN/GTIN:
     4047728036344
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Modul Werkzeuge
  • Verwendung in Verbindung mit Radnaben-Abzieher-Satz V2934 an Achsen mit Außenplanetengetriebe in der Radnabe
  • Lieferung ohne abgebildete Platte (V2932)
  • 4 Distanzschrauben zur Verwendung mit V2934 erforderlich
  • Höhe: 50 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.29 kg
Länge Warenwirtschaft:
35 mm
Höhe Warenwirtschaft:
35 mm
Breite Warenwirtschaft:
80 mm
Verpackungsvolumen:
98 ccm
Masse Gewicht:
0.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vigor modul werkzeuge, modul werkzeuge, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Zweiarmabzieher, Dreiarmabzieher, Abzieher, Packungszieher (Dichtung)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,87*
€ 70,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 70,86*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 58,11*
€ 72,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,15*
€ 72,90*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,73*
€ 77,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.