Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4047728042000 Herst.-Nr.: V4200 EAN/GTIN: 4047728042000 |
| |
|
| | |
| - Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite s1xs2: 6
- Länge l1: 150 mm
- Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.106 kg | Länge Warenwirtschaft: | 252 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 30 mm | Breite Warenwirtschaft: | 30 mm | Verpackungsvolumen: | 227 ccm | Masse Gewicht: | 0.106 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, Rohrdoppelsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Massivsteckschlüssel, Steckschlüssel, Sechskant, Steckschlüssel (VDE) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,73* | € 6,94* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,08* | € 7,42* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,74* | € 8,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,33* | € 8,26* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,89* | € 8,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|