Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4047728042253 Herst.-Nr.: V4225 EAN/GTIN: 4047728042253 |
| |
|
| | |
| - Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite s1xs2: 13
- Länge l1: 150 mm
- Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.203 kg | Länge Warenwirtschaft: | 262 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 35 mm | Breite Warenwirtschaft: | 35 mm | Verpackungsvolumen: | 321 ccm | Masse Gewicht: | 0.203 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, Rohrdoppelsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Massivsteckschlüssel, Steckschlüssel, Sechskant, Steckschlüssel (VDE) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,63* | € 8,10* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,04* | € 8,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,36* | € 9,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,82* | € 9,75* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,00* | € 10,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|