Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Seitenleiste V6000-09 ∙ Gesamtlänge: 526 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V6000-09
V6000-09
Artikel-Nr.:
     214W-4047728048422
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-09
EAN/GTIN:
     4047728048422
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
  • Für VIGOR Schrankwand-System V6000-3
  • Länge: 526 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.121 kg
Länge Warenwirtschaft:
513 mm
Höhe Warenwirtschaft:
101 mm
Breite Warenwirtschaft:
20 mm
Verpackungsvolumen:
1036 ccm
Masse Gewicht:
0.121 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,56*
€ 21,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 21,70*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,68*
€ 22,45*
Lager 214
12 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 16,05*
€ 22,88*
22 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 16,52*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.