Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4047728050876 Herst.-Nr.: V5087 EAN/GTIN: 4047728050876 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaum-Einlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: 1/2+ (282 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Einlagenmaß / Schubladengröße: 1/2+ (282 x 393 mm)
- Länge x Breite x Höhe: 393 x 282 x 35 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 1.4 kg | Länge Warenwirtschaft: | 398 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 286 mm | Breite Warenwirtschaft: | 45 mm | Verpackungsvolumen: | 5122 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 166,52* | € 202,87* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,11* | € 204,38* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,34* | € 214,95* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,94* | € 216,50* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,34* | € 221,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|