Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1626279 Herst.-Nr.: V5087 EAN/GTIN: 4047728050876 |
| |
|
| | |
| 2K Weichschaum-Einlage Einlagenmaß / Schubladengröße: M (282 x 393 x 35 mm) VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung Schützt die Werkzeuge · da diese verrutschsicher eingebettet werden Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz Resistent gegen Öle und Fette Abtrieb: Schlitz Profil Abmessungen / Länge: 393 mm x 282 mm x 35 mm Einlagenmaß / Schubladengröße: M (282 x 393 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 282mm · Höhe: 35mm · Abtrieb: Schlitz Profil Weitere Informationen: | | Inhalt: | 13-teilig | Bestückung: | VDE-Werkzeug-Satz | Marke: | VIGOR | Einlagenmodul: | M (282 x 393 mm) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 166,69* | € 203,63* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,56* | € 205,10* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,71* | € 215,42* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,80* | € 216,93* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,89* | € 221,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|