Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4047728057066 Herst.-Nr.: V2261N EAN/GTIN: 4047728057066 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite s1xs2: 24
- Länge l2: 30 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.085 kg | Länge Warenwirtschaft: | 60 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 37 mm | Breite Warenwirtschaft: | 35 mm | Verpackungsvolumen: | 78 ccm | Masse Gewicht: | 0.085 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecknuß (6kant) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,72* | € 3,95* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,91* | € 4,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,31* | € 4,82* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,31* | € 4,82* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,40* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|