Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4047728062077 Herst.-Nr.: V6202-9 EAN/GTIN: 4047728062077 |
| |
|
| | |
| Warum „superflach“?Problem: Der nutzbare Arbeitsraum an Fahrzeugen, Maschinen, Automaten etc. wird immer enger und kleiner. Die verwendeten Werkzeuge sind oft zu groß und passen daher häufig nicht mehr in den Arbeitsbereich. Unsere VIGOR-Lösung: Nicht nur flache, sondern jetzt superflache Steckschlüssel-Einsätze, extra neu für euch im Programm – unsere Problemlöser Was ist neu und was sind die Vorteile? - Der jetzt zur Hälfte in der Knarre versenkte Einsatz bewirkt mehr Platz bei beengten Arbeitsverhältnissen
- Das Weglassen der Einlauffase ermöglicht direktes Aufsetzen des Einsatzes auf dem Sechskantschraubenkopf selbst bei extrem flachen Verschraubungen und bringt dem Anwender eine hohe Kraftübertragung
- Direktes Aufsetzen auf Verschraubung schließt Beschädigung beim Schraubvorgang aus
Fazit: Unsere superflachen Problemlöser-Sätze – Jetzt neu mit Vierkant-Antrieb 6,3 (1/4 Zoll): V5202 ∙ 10 (3/8 Zoll): V6202 ∙ 12,5 (1/2 Zoll): V7202 erhältlich - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite s1xs2: 9
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.026 kg | Länge Warenwirtschaft: | 27 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 19 mm | Breite Warenwirtschaft: | 20 mm | Verpackungsvolumen: | 10 ccm | Masse Gewicht: | 0.026 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, Stecknuß (6kant) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,32* | € 4,83* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,34* | € 4,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,09* | € 4,89* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,41* | € 5,06* | | | | | | 6 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,30* | € 5,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|