| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-12727 Herst.-Nr.: 406114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Exklusiv Badewannenaufsatz 2-teilig 114 cm Profile chrom-optik mit Heb-/Senk-Technik Höhe 140 cm Elementmaß 69,5/43 cm bitte Anschlag bei Bestellung angeben
Hochwertiges Design für die Badewanne. Dank der Scharniertechnik lässt sich das vordere Türelement gegen das hintere klappen und die Faltwand um 180° platzsparend wegschwenken.
Edelglasbeschichtung: Diese werkseitige Beschichtung reduziert das Antrocknen von Wassertropfen und das Festsetzen von Seifenresten, Schmutz und Kalk.
Aufpreis für Glasmattierung mittig, Breite 65 cm 74,97 € Aufpreis für Ausführung Echtglas grau, chinchilla 63,55 € Aufpreis für Ausführung Echtglas carré 82,11 € Aufpreis für Kombination mit 5-/6-Eck-Badewanne 134,24 €
Variante mit Seitenwand: Aufpreis Seitenwand 70 cm 347,01 € Aufpreis Seitenwand 75 cm 361,29 €
Aufpreise bei Bestellung angeben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: badewannenaufsatz, Badewannenaufsätze, HSK, Badewannenaufsatz von HSK, Echtglas-Badewannenaufsatz, Badewannenaufsatz aus Echtglas, Exklusiv, Badewannenaufsatz Exklusiv |
| | |
| |