Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Favorit Badewannenaufsatz 1-teilig 80 cm Alu silber-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Favorit Badewannenaufsatz 1-teilig 80 cm Alu silber-matt
Favorit Badewannenaufsatz 1-teilig 80 cm Alu silber-matt
Favorit Badewannenaufsatz 1-teilig 80 cm Alu silber-matt
Favorit Badewannenaufsatz 1-teilig 80 cm Alu silber-matt
Artikel-Nr.:
     2172-12728
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     16208950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badewannenaufsatz
Duschabtrennung für Badewanne
Duschwand für Badewanne
badewannenaufsatz
Favorit Badewannenaufsatz 1-teilig 80 cm
Profile Alu silber-matt
Höhe 140 cm
Elementmaß 80 cm
bitte Anschlag bei Bestellung angeben

auch in folgenden Varianten erhältlich:
2-teilig: 114 cm, Elementmaß 69,5/40,5 cm
3-teilig: 125 cm, Elementmaß 42,5/41,5/36 cm

Hochwertiger Aufsatz mit Sicherheitsglas und abgerundeten Profilen. Spezialscharniere ermöglichen ein Drehen der Elemente um 360° und damit ein platzsparendes Wegfalten. Auch als Sondermaß mit Schräge lieferbar.

Edelglasbeschichtung:
Diese werkseitige Beschichtung reduziert das Antrocknen von Wassertropfen und das Festsetzen von Seifenresten, Schmutz und Kalk.

Aufpreis für Ausführung Echtglas chinchilla, Perla hell 63,55 €
Aufpreis für Ausführung Echtglas carré 82,11 €
Aufpreis 2-teilig 59,27 €
Aufpreis 3-teilig 94,97 €
Aufpreis für Profile weiß 14,28 €

Aufpreise bei Bestellung angeben
Weitere Suchbegriffe: Badewannenaufsätze, HSK, Badewannenaufsatz von HSK, Echtglas-Badewannenaufsatz, Badewannenaufsatz aus Echtglas, Favorit, Badewannenaufsatz Favorit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,93*
€ 286,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.