Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Röhrensiphon Kunststoff 1 1/4" x 40 mm, Raumsparmodell, PP-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Röhrensiphon Kunststoff 1 1/4" x 40 mm, Raumsparmodell, PP-weiß
GEBERIT Röhrensiphon Kunststoff 1 1/4" x 40 mm, Raumsparmodell, PP-weiß
Artikel-Nr.:
     2172-25533
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     151107111
EAN/GTIN:
     4025416016397
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
GEBERIT Röhrensiphon Kunststoff 1 1/4" x 40 mm, Raumsparmodell, PP-weiß

GEBERIT Rohrbogengeruchsverschluss für WT
Raumsparmodell Abgang horiz. 5/4''x40
Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Waschbecken, Raumsparmodell, Abgang horizontal: d=40mm, G=1 1/2 x 1 1/4", weiß-alpin
Verwendungszwecke
- Zum platzsparenden Anschließen von
Waschbecken in Badmöbeln
Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
Technische Eigenschaften
- Farbe: weiß-alpin
- Sperrwasserhöhe (mm): 70 mm
- Werkstoff: PP
- d, D / Außendurchmesser (mm): 40 mm
- G / Rohrgewinde ("): 1 1/2 x 1 1/4 "
Zusätzlicher Lieferumfang
- Dichtung
- Anschlussbogen
- Anschlussbogen mit Überwurfmutter
- Wandrosette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,92*
€ 20,83*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 15,89*
€ 22,14*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 20,12*
€ 24,94*
1 Tag
40
1
€ 4,00*
ab € 23,36*
€ 31,88*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.