Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILO Zirkulationspumpe Star-Z Nova A 1/2" AG x 138 mm, PN 10, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILO
WILO
Artikel-Nr.:
     2172-25600
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4132751
EAN/GTIN:
     4048482074740
Suchbegriffe:
Brauchwasserpumpen
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
umwälzpumpen wilo
WILO Zirkulationspumpe Star-Z Nova A 1/2" x 138 mm, PN 10, 230 V

Diese Umwälzpumpe ist nur für Trinkwasser geeignet. Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe Wilo-Star-Z NOVA (Nassläufer-Ausführung) für das Einfamilienhaus. Pumpe für Rohreinbau, blockierstromfester Synchronmotor mit hohem Anlaufdrehmoment. Messing-Pumpengehäuse, Noryl-Laufrad, Keramik-Welle. Leistungsaufnahme von 3 - 5 W. Serienmäßig mit Wärmedämmschale, Gehäuse-Gewinde Rp ½. Pumpe komplett mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil mit Gewinde G1.
Wilo Nassläufer-Hocheffizienzpumpe Star-Z NOVA A,G1-PN10,1x230V,5W
Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik.
Betriebsdaten
Medientemperatur: 2 oC
Umgebungstemperatur: 2 oC
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Max. zulässige Wassergesamthärte: 3,57 mmol/l (20 odH)
Motordaten
Störaussendung:
Störfestigkeit:
Netzanschluss:
Leistungsaufnahme: 5 W
Drehzahl max.: 3000 U/Min
Nennstrom: 0.05 A
Schutzart Motor:
Kabelverschraubung:
Werkstoffe
Pumpengehäuse: Brass
Laufrad: PPE/PS-GF30
Welle: Ceramic
Lager: Carbon, synthetic resin-impregnated
Einbaumaße
Saugseitiger Rohranschluss: G 1
Druckseitiger Rohranschluss: G 1
Baulänge: 138 mm
Bestellinformationen
Fabrikat:
Produktbezeichnung: Star-Z NOVA A
Gewicht netto ca.: 1 kg
Artikelnummer: 4132751
Diese Umwälzpumpe ist nur für Trinkwasser geeignet.
Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe Wilo Star-Z NOVA (Nassläufer-Ausführung) für das Einfamilienhaus.
Pumpe für Rohreinbau, blockierstromfester Synchronmotor mit hohem Anlaufdrehmoment.
Messing-Pumpengehäuse, Noryl-Laufrad, Keramik-Welle.
Leistungsaufnahme von 3 - 5 W.
Serienmäßig mit Wärmedämmschale, Gehäuse Gewinde Rp 1/2.
Pumpe komplett mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil mit Gewinde G1.
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen, Wilo-Star-RS 25/2, Wilo, Wilo Star, Wilo Star RS, Wilo Heizungspumpe, Umwälzpumpe, geregelte Heizungspumpe, Trinkwasserpumpe, Heizungsumwälzpumpe, Schnellanschluss mit Federklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
164
Frei Haus
ab € 150,18*
€ 184,69*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,40*
€ 190,15*
4 Tage
682
€ 6,95*
ab € 149,59*
€ 191,87*
7 Tage
36
€ 5,99*
ab € 153,07*
€ 193,35*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 166,85*
€ 203,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
4132752
ab € 226,53*
Ähnlich
Wilo
4132750
ab € 133,34*
Ähnlich
Wilo
2186186
ab € 808,86*
Ähnlich
Wilo
2186183
ab € 535,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.