| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-25956 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 602000500 EAN/GTIN: 4024052264711 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEIMEIER Thermostatkopf K, mit Fühler 6020-00.500, Behördenausführung 6-28°C
HEIMEIER Thermostat-Kopf, mit eingebautem Fühler und zwei, Sparclips. Diebstahlsicherung durch, Sicherungsring. Erhöhte Festigkeit nach, abgelaufener Bundeswehrzulassung, TL 4520-0014. Beanspruchungsgruppe 1, (für höchste Beanspruchung)., Flüssigkeitsgefüllter Thermostat., Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen, Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K)., Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10. Obere, und untere Begrenzung bzw. Markierung, des Temperaturbereiches oder Blockierung, einer Einstellung durch zwei Sparclips., Verdeckte obere und untere Begrenzung, des Temperaturberei- ches oder Blockier-, ung einer Einstellung durch Anschlag-, clips.Stirnseitige Ein- stellhilfe und, erfühlbare Markierungen für Sehbehin-, derte. Drehrichtungsanzeige und Symbole, für Grundeinstellung und Nachtabsenkung., Kurzinformation mit den wichtigsten, Einstellungen. Sollwertbereich 6 bis 28, Grd. C. Merkzahl 1-5., Frostschutzsicherung., Max. Fühlertemperatur: 50 Grd. C, Hysterese: 0,15 K, Wassertemperatureinfluß: 0,30 K, Differenzdruckeinfluß: 0,20 K, Fabrikat: IMI Heimeier, Typ: K, Behördenausführung, Skalenhaube: weiß RAL 9016, Art.-Nr. 6020-00.500 Thermostat-Kopf K von IMI Heimeier. Mit eingebautem Fühler und mit Fernfühler. Der Thermostat-Kopf K wird zur Einzelraumtemperaturregelung an z. B. Heizkörpern, Konvektoren und Radiatoren eingesetzt. Die Produktpalette der Thermostat-Köpfe K sorgt für eine präzise Regelung und ist außerordentlich einfach zu handhaben. Ausführungen mit Fernfühler ermöglichen die Montage des Thermostat-Kopfes hinter Vorhängen, Heizkörperverkleidungen usw., in engen Nischen oder auch senkrecht. IMI HEIMEIER Thermostat-Kopf K weiß, Behördenausführung HEIMEIER Thermostat-Kopf K weiß, Behördenausführung Kein Spezialwerkzeug erforderlich HEIMEIER Thermostat-Kopf mit eingebautem Fühler und zwei Sparclips. Diebstahlsicherung durch Sicherungsring. Erhöhte Festigkeit nach abgelaufener Bundeswehrzulassung TL 4520-0014. Beanspruchungsgruppe 1 (für höchste Beanspruchung). Flüssigkeitsgefüllter Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K). Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10. Obere und untere Begrenzung bzw. Markierung des Temperaturbereiches oder Blockierung einer Einstellung durch zwei Sparclips. Verdeckte obere und untere Begrenzung des Temperaturberei- ches oder Blockier- ung einer Einstellung durch Anschlag- clips.Stirnseitige Ein- stellhilfe und erfühlbare Markierungen für Sehbehin- derte. Drehrichtungsanzeige und Symbole für Grundeinstellung und Nachtabsenkung. Kurzinformation mit den wichtigsten Einstellungen. Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C. Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung. Max. Fühlertemperatur: 50 Grd. C Hysterese: 0,15 K Wassertemperatureinfluß: 0,30 K Differenzdruckeinfluß: 0,20 K Fabrikat: IMI Heimeier Typ: K Behördenausführung Skalenhaube: weiß RAL 9016
Art.-Nr. 6020-00.500
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heizungsthermostat, Thermostatkopf, heizkörperregler, Oventrop, Hahnblock, Heizkörperventile, Ventile, Klemmverschraubung, Multiblock T, Hahnbloch Eck, Hahnblock für Badheizkörper, Oventrop Hahnblock, Oventrop Hahnblöcke, Oventrop Multibloc T, Anschlussarmatur für Badheizkörper |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 15,89* | € 22,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 16,32* | € 22,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 15,94* | € 23,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 15,86* | € 23,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 16,85* | € 23,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|