Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hans Grohe Talis S Einhebel-Küchenarmatur DN15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hans Grohe Talis S Einhebel-Küchenarmatur DN15 chrom
Hans Grohe Talis S Einhebel-Küchenarmatur DN15 chrom
Hans Grohe Talis S Einhebel-Küchenarmatur DN15 chrom
Artikel-Nr.:
     2172-2767
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32851000
EAN/GTIN:
     4011097521558
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Talis S Einhebel-Küchenarmatur DN15 chrom

Hans Grohe Spültischmischer 170 Talis M52
1jet chrom
HG Spültischmischer 170 Talis M52 1jet chrom
ComfortZone 170
Schwenkbereich 150°
Normalstrahl
maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
Keramikmischsystem
Temperaturbegrenzung einstellbar
für Durchlauferhitzer geeignet
- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150 grad
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar:
16 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 147,96*
€ 180,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,62*
€ 184,02*
€ 5,95*
ab € 163,06*
€ 197,62*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 186,94*
€ 225,50*
Lager 2172
373
€ 6,90*
ab € 199,15*
€ 240,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32841000
ab € 197,20*
Ähnlich
Hansgrohe
32842000
ab € 217,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.