| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-28133 Herst.-Nr.: 708611 EAN/GTIN: 4027255034075 |
| |
|
| | |
| TECEflex Wandscheibe ohne Druckhülse 20 mm x 1/2" IG, Rotguss/Siliziumbronze
TECEflex Wandscheibe Rotguss Wandscheibe aus Rotguss zur O-Ring freien Druckhülsenverbindung von TECEflex Rohren mit Gewindefittings oder Armaturen mit einem Gewinde nach DIN EN 10226. Fitting mit optimiertem Durchflusswiderstand (Zetawert). Für jede Trinkwasserqualität geeignet. Ohne TECEflex Druckhülsen. Material: Rotguss Dimension: 20 x Rp 1/2" Bestell-Nr.: 708611
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: press wandscheibe, TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, TECE Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, TECEDruckhülsen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 8,51* | € 10,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,54* | € 11,83* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,77* | € 12,15* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,89* | € 12,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 9,83* | € 13,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|