Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Press Deckenwinkel

  Press Deckenwinkel  (302 Angebote unter 28.872.768 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Press Deckenwinkel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Press Deckenwinkel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Viega 2225.5 (6 Angebote)
Viega
107 345
ab € 6,53*
pro Stück
 
 Stück
MULTITUBO Press-Wandscheibe IG m Flansch 16mmx1/2Zoll (5 Angebote) 
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Form: gerade· Gewindemaß Armatur: 1/...
DW Verbundrohr
29010
ab € 4,50*
pro Stück
 
 Stück
Multitubo Press-Doppelwandscheibe IG m Flansch 16mmx1/2Zoll (3 Angebote) 
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Form: rechtwinklig· Gewindemaß Armat...
DW Verbundrohr
29410
ab € 127,93*
pro 8 Stück
 
 Packung
Press-Wandscheibe | 1 Muffe | 15 mm x 1/2" Innengewinde (1 Angebot) 
Press-Wandscheibe • Rotguss • 1/2" Innengewinde • Muffe, 15 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter M...
CORNAT
T65721512B
ab € 25,6015*
pro 5 Stück
 
 Packung
MULTITUBO Press-U-Wandscheibe IG m Flansch 16x1/2Zollx16mm (5 Angebote) 
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Form: durchgängig parallel· Gewindem...
DW Verbundrohr
29415
ab € 24,48*
pro Stück
 
 Stück
GE Mapress Edelstahl Deckenwinkel 90 Gr (4 Angebote) 
GE Mapress Edelstahl Deckenwinkel 90 Gr d 12xRp1/2 mit IG Verwendungszwecke - Für Trinkwasser kalt und warm - Für Heizungswasser - Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel - Für Kühlwasser mit Frostsc...
Geberit
33013
ab € 12,98*
pro Stück
 
 Stück
Viega 2225.5 (6 Angebote)
Viega
281 502
ab € 10,70*
pro Stück
 
 Stück
MULTITUBO Press-Wandscheibe IG m Flansch 20mmx1/2Zoll (5 Angebote) 
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Form: gerade· Gewindemaß Armatur: 1/...
DW Verbundrohr
29030
ab € 6,75*
pro Stück
 
 Stück
Multitubo Press-Doppelwandscheibe IG m Flansch 20mmx1/2Zoll (3 Angebote) 
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Form: rechtwinklig· Gewindemaß Armat...
DW Verbundrohr
29430
ab € 153,1048*
pro 8 Stück
 
 Packung
MULTITUBO Press-U-Wandscheibe IG m Flansch 20x1/2Zollx20mm (5 Angebote) 
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Form: durchgängig parallel· Gewindem...
DW Verbundrohr
29435
ab € 261,00*
pro 10 Stück
 
 Packung
GE Mapress Edelstahl Deckenwinkel 90 Gr (3 Angebote) 
GE Mapress Edelstahl Deckenwinkel 90 Gr d 15xRp1/2 mit IG, LABS-frei Verwendungszwecke - Für Trinkwasser kalt und warm - Für Heizungswasser - Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel - Für Kühlwasser ...
Geberit
83403
ab € 17,48*
pro Stück
 
 Stück
Viega 2225.5 (5 Angebote)
Viega
335 236
ab € 15,72*
pro Stück
 
 Stück
Press-Wandscheibe | 1 Muffe | 18 mm x 1/2" Innengewinde (1 Angebot) 
Press-Wandscheibe • Rotguss • 1/2" Innengewinde • Muffe, 18 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter M...
CORNAT
T65721812B
ab € 40,5655*
pro 5 Stück
 
 Packung
GE Mapress Edelstahl Deckenwinkel 90 Gr (3 Angebote) 
GE Mapress Edelstahl Deckenwinkel 90 Gr d 18xRp1/2 mit IG, LABS-frei Verwendungszwecke - Für Trinkwasser kalt und warm - Für Heizungswasser - Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel - Für Kühlwasser ...
Geberit
83405
ab € 19,07*
pro Stück
 
 Stück
XPress Edelstahl Übergangsn. XPS 243G d 15 x 1/2 AG mit EPDM O-Ring (1 Angebot) 
XPress Edelstahl Übergangsn. XPS 243G d 15 x 1/2 AG mit EPDM O-Ring Seppelfricke Edelstahl-Pressfitting Übergangsstück 243 G 15x1/2" I/A 36490010 XPress Edelstahl Pressfittings aus austenitischem, ...
Seppelfricke
6190580
ab € 7,13*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Press Deckenwinkel
^

Press Wandscheibe - Pressfittings mit Wandscheiben

Die Pressfittings mit Wandscheiben fixieren ein Press Winkelstück oder Press T-Stück an einer stabilen Fläche. Sie kombinieren ein Fitting mit einem Flansch. Die Press Wandscheiben sind in Varianten mit Press-Anschlüssen oder in Kombination aus Press- und Gewindeanschlüssen erhältlich.

Press Wandscheiben für Wand- und Armaturmontage

Die Press Wandscheibe enthält einen Flansch für die Montage an der Wand. Dieses Fitting ist ein Winkel, Bogen oder T-Stück. Es bietet an seiner Rückseite eine Befestigung durch Verschrauben. Die Press Wandscheibe erfüllt folgende Funktionen:
  • Stabilisierung der Rohrinstallation,
  • zwei oder drei Anschlüsse für Rohre,
  • dichte Verbindung und
  • gegebenenfalls Adapter mit Press- und Gewindeanschluss.
Die Wandscheiben stabilisieren und festigen die Rohrleitungen. Sie bieten je nach Variante mehrere Befestigungsmöglichkeiten zur Leitungsführung. Die Fittings haben mindestens einen Anschluss zum Pressen. Die weiteren Anschlüsse können press- oder verschraubbar sein. Letzteres setzt ein Innen- oder Außengewinde am anzuschließenden Rohr voraus. Der Press-Anschluss ist mit einer speziellen Formgebung erhältlich. Sie dient dem Dichtheitstest beim Abdrücken der Leitung. Ein nicht oder falsch verpresster Anschluss deutet durch Zischen auf die fehlerhafte Montage hin.

Tipps für die Auswahl und Anwendung

Die Auswahl der Press Wandscheibe richtet sich nach den Gegebenheiten vor Ort, den anzuschließenden Rohren und dem  Zweck der Befestigung. Die Fittings stehen in Varianten nach Druck- und Temperatureignung sowie weiteren Beständigkeiten zur Auswahl. Das Material sollte dem Werkstoff der Rohre entsprechen. Mit der Materialtreue geht ein erhöhter Korrosionsschutz der Befestigung einher. Die Anschlüsse sollten dem Durchmesser der Rohre entsprechen. Die Wandscheiben sind für die Befestigung an der Wand oder Armatur geeignet. Einige Fittings bieten sich auch in Kombination mit Wandschienen an, die eine schnelle Montage eines oder mehrere Verbindungselemente ermöglichen. Die Press Wandscheiben können sich, je nach Ausführung, für Anwendungen in der Heizungsinstallation, für pneumatische Anlagen, wasserführende Leitungen in der Landwirtschaft und für viele weitere industrielle Leitungen eignen. Die Montage eignet sich für brandgefährdete Bereiche. Das Presswerkzeug benötigt aufgrund seiner Größe und Betätigung genügend Platz am Montageort.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.