Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Spülkasten
>
Vorwandinstallationselement
>
Schallschutzset
>
Artikel
ALPEX F50 PROFI Schallschutz-Set für Doppelwandwinkel 16+20 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2172-28510
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
84900216
EAN/GTIN:
4013960338768
Suchbegriffe:
Schallschutzset
schallschutzset
ALPEX F50 PROFI Schallschutz-Set für Doppelwandwinkel 16+20 mm
Schallschutz-Set für Doppelwandwinkel 35 mm, zur Entkopplung vom Mauerwerk und Verbesserung des Schallschutzes.
Schallschutz-Set für Doppelwandwinkel 35
mm, zur Entkopplung vom Mauerwerk und
Verbesserung des Schallschutzes.
Hersteller: FRÄNKISCHE
System: alpex
Artikelnummer: 84900216
... >
Lager 2172
>
Installation Heizung/Sanitär/Gas/Solar
>
Fränkische Rohrsysteme Alpex F50
Weitere Suchbegriffe:
TECE Verbundrohr
,
TECE Fittings
,
TECE Fittinge
,
TECEflex-Verbundrohr
,
TECE Fünfschichtrohr
,
TECE Mehrschichtrohr
,
Fußbodenheizungsrohr
,
TECEDruckhülsen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen