Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406, DN 40/ DN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406, DN 40/ DN 50
DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406, DN 40/ DN 50
DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406, DN 40/ DN 50
Artikel-Nr.:
     2172-30415
Hersteller:
     Dallmer
Herst.-Nr.:
     130600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406, DN 40/ DN 50

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406

Ausführung:

– kleines strömungsgünstiges Gehäuse

– schalldämmende Montageplatte

– Leifeld-Montageschiene

– Wandscheibe Ms, außen vernickelt

– Armaturenkombination mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

– Winkelschlauchtülle, verchromt

– Einbautiefe 73 – 120 mm

– ablängbarer Bauschutzkasten/Schalungsgehäuse



Material:

Siphongehäuse Polyethylen, schweißbar

Prüfzeichen: DVGW (Armatur)
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406, DN 40/DN 50
DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon
406, DN 40/DN 50
DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon
406
Mit kleinem strömungs-
günstigen Gehäuse, montiert auf
schalldämmender Montageplatte, Leifeld-
Montageschiene, Rotguss-Wandscheibe,
Armaturenkombination mit Rückfluss-
verhinderer u. Rohrbelüfter, Winkel-
schlauchtülle verchromt, Abdeckplatte
190 x 110 mm aus Edelstahl
Prüfzeichen: DVGW (Armatur)
Material Siphon:Polyethylen, schweißbar
Weitere Suchbegriffe: geruchsverschluss dallmer, geruchsverschluss, Ideal Standard, Thermostat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,19*
€ 93,06*
7 Tage
273
€ 6,95*
ab € 72,25*
€ 94,00*
4 Tage
203
€ 4,00*
ab € 74,98*
€ 95,68*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 92,57*
€ 116,35*
€ 5,95*
ab € 97,49*
€ 122,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.