Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIMEIER Thermostatkopf K, mit Fühler 7000-00.500, mit Nullstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEIMEIER Thermostatkopf K, mit Fühler 7000-00.500, mit Nullstellung
HEIMEIER Thermostatkopf K, mit Fühler 7000-00.500, mit Nullstellung
Artikel-Nr.:
     2172-31003
Hersteller:
     IMI Heimeier
Herst.-Nr.:
     700000500
EAN/GTIN:
     4024052277117
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Heizkörperregler
Heizkörperthermostat
HEIMEIER Thermostatkopf K, mit Fühler Standard 30 x 1,5
mit Nullstellung

HEIMEIER Thermostat-Kopf, mit eingebautem Fühler, Nullstellung, und zwei Sparclips. KEYMARK-, zertifiziert, geprüft nach, DIN EN 215. Flüssigkeitsgefüllter, Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch, bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen, (<1 K). Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10., Obere und untere Begrenzung bzw., Markierung des Temperaturbereiches oder, Blockierung einer Einstellung durch zwei, Sparclips. Verdeckte obere und untere, Begrenzung des Temperaturbereiches oder, Blockierung einer Einstellung durch, Anschlagclips. Stirnseitige Einstell-, hilfe und erfühlbare Markierungen für, Sehbehinderte. Drehrichtungsanzeige und, Symbole für Grundeinstellung und Nacht-, absenkung. Kurzinformation mit den, wichtigsten Einstellungen. Stellung 0, Ventil öffnet bei ca. 0 Grd. C., Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C., Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung., Max. Fühlertemperatur: 50 Grd. C, Hysterese: 0,15 K, Wassertemperatureinfluß: 0,30 K, Differenzdruckeinfluß: 0,20 K, Fabrikat: IMI Heimeier, Typ: K, Ausführung: mit Nullstellung, Skalenhaube: weiß RAL 9016, Art.-Nr. 7000-00.500
Thermostat-Kopf K von IMI Heimeier. Mit eingebautem Fühler und mit Fernfühler. Der Thermostat-Kopf K wird zur Einzelraumtemperaturregelung an z. B. Heizkörpern, Konvektoren und Radiatoren eingesetzt. Die Produktpalette der Thermostat-Köpfe K sorgt für eine präzise Regelung und ist außerordentlich einfach zu handhaben. Ausführungen mit Fernfühler ermöglichen die Montage des Thermostat-Kopfes hinter Vorhängen, Heizkörperverkleidungen usw., in engen Nischen oder auch senkrecht.
IMI HEIMEIER Thermostat-Kopf K weiß, mit Nullstellung
HEIMEIER Thermostat-Kopf K
weiß, mit Nullstellung
Kein Spezialwerkzeug erforderlich
HEIMEIER Thermostat-Kopf
mit eingebautem Fühler, Nullstellung
und zwei Sparclips. KEYMARK-
zertifiziert, geprüft nach
DIN EN 215. Flüssigkeitsgefüllter
Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch
bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen
(<1 K). Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10.
Obere und untere Begrenzung bzw.
Markierung des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch zwei
Sparclips. Verdeckte obere und untere
Begrenzung des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch
Anschlagclips. Stirnseitige Einstell-
hilfe und erfühlbare Markierungen für
Sehbehinderte. Drehrichtungsanzeige und
Symbole für Grundeinstellung und Nacht-
absenkung. Kurzinformation mit den
wichtigsten Einstellungen. Stellung 0
Ventil öffnet bei ca. 0 Grd. C.
Sollwertbereich 6 bis 28 Grd. C.
Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.
Max. Fühlertemperatur: 50 Grd. C
Hysterese: 0,15 K
Wassertemperatureinfluß: 0,30 K
Differenzdruckeinfluß: 0,20 K
Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: K
Ausführung: mit Nullstellung
Skalenhaube: weiß RAL 9016

Art.-Nr. 7000-00.500
Weitere Suchbegriffe: Heizungsthermostat, Thermostatkopf, heizkörperregler heimeier, heizkörperregler, Oventrop, Hahnblock, Heizkörperventile, Ventile, Klemmverschraubung, Multiblock T, Hahnbloch Eck, Hahnblock für Badheizkörper, Oventrop Hahnblock, Oventrop Hahnblöcke, Oventrop Multibloc T, Anschlussarmatur für Badheizkörper
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,66*
€ 18,49*
4 Tage
968
€ 6,95*
ab € 12,59*
€ 18,67*
4 Tage
762
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 18,84*
Lager 2172
54
€ 6,90*
ab € 13,87*
€ 19,70*
€ 5,95*
ab € 14,24*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.