Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calora TOWER Gas 35S 7,0- 35,9 kW Standgerät ohne Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-33563
Hersteller:
     De Dietrich remeha
Herst.-Nr.:
     100017753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
Säulenventilator
Turmstandventilator
Calora TOWER Gas 35S 7,0- 35,9 kW Standgerät ohne Speicher
mit Kesselregelung iSense Pro

Energieeffizienz-Klasse A

Ausstattung:
Witterungeführte Regelung iSensePRO
Hocheffizienzpumpe
Dreiwegeumschaltventil
Ausdehnungsgefäß 18 Liter
Automatischer Entlüfter
Sicherheitsventil
Titan-Active-System
Siphon

10 Jahre Garantie auf Wärmetauscher

iSensePro
Das große bedienerfreundliche Kesseldisplay der iSensePro beinhaltet nicht nur alle Einstellmöglichkeiten für die witterungsgeführte Regelung in einer Klartextanzeige, sondern meldet auch, wenn zum Beispiel Wasser in der Anlage nachzufüllen oder eine Inspektion fällig ist
Calora TOWER Gas - Das neue modulare Konzept. Mit iSense Pro optimal geregelt.
Auch mit dem Calora TOWER stellt die Entwicklungsabteilung von Remeha neue Standards auf: Calora ist ein modulares Baukastensystem verschiedener Kessel und Speicher, die frei kombinierbar sind. Die Elemente lassen sich in Towerform kombinieren und erhalten durch eine passende Verkleidung ein klares Design.


Breite 600 mm
Höhe 840 mm
Tiefe 680 mm
Leergewicht 56kg
Abgasanschluss 60/100



Weitere Suchbegriffe: Turmventilator, heizkessel gas, gas-heizkessel, Calenta, De Dietrich, Vaillant, Wand-Brennwertgerät, Warmwasser, Gas-Brennwertkessel, Brennwertkessel, Combigerät, Warmwasserzentrale, Kessel, Festbrennstoffkessel, Holzvergaser, Gusskessel, Stahlkessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.228,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.534,33*
€ 4.205,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.481,75*
€ 4.143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.335,79*
€ 3.969,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.268,78*
€ 3.889,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.228,72*
€ 3.842,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.