Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net PE-Xc Rohr 16 x 2 mm, Rolle: 120 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net PE-Xc Rohr 16 x 2 mm, Rolle: 120 Meter
KERMI x-net PE-Xc Rohr 16 x 2 mm, Rolle: 120 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-35044
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFRPE016012
EAN/GTIN:
     4037486055824
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizkörper
Raumheizkörper
KERMI x-net PE-Xc Rohr 16 x 2 mm, Rolle: 120 Meter

Kermi x-net PE-Xc Rohr 16x2 120 m
120 m Rolle im Spezialkarton
Vernetztes Polyethylen Heizrohr,
hergestellt
nach DIN 16892
Geprüft und überwacht nach DIN 4726
und DIN EN ISO 15875 und DIN EN ISO
21003
DIN-Certco Registrierung 3V200 MVR (P)
und 3V375 MVR (P)
Sauerstoffdicht nach DIN 4726
In 5-Schicht-Technologie zum Schutz der
EVOH-Sauerstoffsperrschicht vor Abrieb
im rauen Baustellenbetrieb
Drallfreies Abrollen aus der Verpackung
heraus
mit der x-net Abrollvorrichtung, bzw.
dem x-net Abrollwagen
Anwendungsklasse 5, 6 bar
Max. 90 Grad C Betriebstemperatur
Kleinster Biegeradius 5 x d

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
120
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,83*
€ 2,27*
8 Tage
unbekannt
120
pro Meter
€ 5,65*
ab € 1,94*
€ 2,36*
Lager 2172
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 86,28*
€ 108,05*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.