Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: pe-rohr dn 100
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > PE-Rohr

  PE-Rohr  (111 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „PE-Rohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PE-Rohr"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bewässerungssystem PE-HD-Rohr im Ring, Ø 25 x 2.3 mm, 25 m, Polyethylen für Kaltwasser, Betriebsdruck maximal 12,5 bar (1 Angebot) 
PE-HD-Rohr • Ø 25 mm x 2,3 mm • Länge 25 m • Polyethylen • Nach DIN EN 12201 gefertigt • Im Ring Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-...
CORNAT
T612025
€ 28,38*
pro Stück
 
 Stück
Bewässerungssystem PE-HD-Rohr im Ring, Ø 32 x 3 mm, 25 m, Polyethylen für Kaltwasser, Betriebsdruck maximal 12,5 bar (1 Angebot) 
PE-HD-Rohr • Ø 32 mm x 3,0 mm • Länge 25 m • Polyethylen • Nach DIN EN 12201 gefertigt • Im Ring Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-...
CORNAT
T613025
€ 41,90*
pro Stück
 
 Stück
VI FONTERRA PE-RT-Rohr 1403 16x2,0mm, (Ring: 240m) je Meter (3 Angebote) 
VI FONTERRA PE-RT-Rohr 1403 16x2,0mm, (Ring: 240m) je Meter
Viega
678975
€ 2,23*
pro Meter
 
 Meter
Bewässerungssystem PE-HD-Rohr im Ring, Ø 20 x 2 mm, 10 m, Polyethylen für Kaltwasser, Betriebsdruck maximal 12,5 bar (1 Angebot) 
PE-HD-Rohr • Ø 20 mm x 2,0 mm • Länge 10 m • Polyethylen • Nach DIN EN 12201 gefertigt • Im Ring Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-...
CORNAT
T611010
€ 9,18*
pro Stück
 
 Stück
VI FONTERRA PE-RT-Rohr 1403 17x2,0mm, (Ring: 240 Meter), je Meter (5 Angebote) 
Fonterra-PE-RT-Rohr, für die Fußbodenheizungsinstallation, dreifach coextrudiertes Rohr, sauerstoffdicht nach DIN 4726 Zulassung gem. DIN Certco 3V330 PE-RT, einsetzbar bis 70 Grad Celsius, Betrieb...
Viega
638313
€ 2,41*
pro 240 Meter
 
 Stück
VI FONTERRA PE-Xc-Rohr 1401 17x2,0mm, (Ring: 240 Meter), je Meter (5 Angebote) 
Fonterra-PE-Xc-Rohr, für die Fußbodenheizungsinstallation, 5-Schicht PE-Xc Rohr, mit innenliegender Sauerstoffsperre, sauerstoffdicht nach DIN 4726, Zulassung gem. DIN Certco 3V326 PE-Xc, einsetzba...
Viega
609627
€ 2,74*
pro 240 Meter
 
 Stück
Bewässerungssystem PE-HD-Rohr im Ring, Ø 20 x 2 mm, 25 m, Polyethylen für Kaltwasser, Betriebsdruck maximal 12,5 bar (1 Angebot) 
PE-HD-Rohr • Ø 20 mm x 2,0 mm • Länge 25 m • Polyethylen • Nach DIN EN 12201 gefertigt • Im Ring Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-...
CORNAT
T611025
€ 20,31*
pro Stück
 
 Stück
VI FONTERRA PE-Xc-Rohr 1401 20x2,0mm, (Ring: 240 Meter), je Meter (5 Angebote) 
Fonterra-PE-Xc-Rohr, für die Fußbodenheizungsinstallation, 5-Schicht PE-Xc Rohr, mit innenliegender Sauerstoffsperre sauerstoffdicht nach DIN 4726 Zulassung gem. DIN Certco 3V326 PE-Xc, einsetzbar ...
Viega
613631
€ 4,31*
pro 240 Meter
 
 Stück
VI FONTERRA PE-Xc-Rohr 1401 25x2,3mm, (Ring: 240 Meter), je Meter (4 Angebote) 
Fonterra-PE-Xc-Rohr, für die Fußbodenheizungsinstallation, 5-Schicht PE-Xc Rohr, mit innenliegender Sauerstoffsperre sauerstoffdicht nach DIN 4726 Zulassung gem. DIN Certco 3V326 PE-Xc, einsetzbar ...
Viega
626952
€ 7,44*
pro Meter
 
 Stück
Bewässerungssystem PE-HD-Rohr im Ring, Ø 20 x 2 mm, 5 m, Polyethylen für Kaltwasser, Betriebsdruck maximal 12,5 bar (1 Angebot) 
PE-HD-Rohr • Ø 20 mm x 2,0 mm • Länge 5 m • Polyethylen • Nach DIN EN 12201 gefertigt • Im Ring Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-H...
CORNAT
T611005
€ 6,42*
pro Stück
 
 Stück
Viega 5302.4 (5 Angebote)
Viega
743 291
€ 11,41*
pro Stück
 
 Stück
Viega 5302.4 (5 Angebote)
Viega
743 307
€ 14,59*
pro Stück
 
 Stück
Bewässerungssystem PE-HD-Rohr im Ring, Ø 25 x 2.3 mm, 10 m, Polyethylen für Kaltwasser, Betriebsdruck maximal 12,5 bar (1 Angebot) 
PE-HD-Rohr • Ø 25 mm x 2,3 mm • Länge 10 m • Polyethylen • Nach DIN EN 12201 gefertigt • Im Ring Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-...
CORNAT
T612010
€ 12,62*
pro Stück
 
 Stück
Viega 5302.5 (5 Angebote)
Viega
743 284
€ 13,25*
pro Stück
 
 Stück
Bewässerungssystem PE-HD-Rohr im Ring, Ø 25 x 2.3 mm, 5 m, Polyethylen für Kaltwasser, Betriebsdruck maximal 12,5 bar (1 Angebot) 
PE-HD-Rohr • Ø 25 mm x 2,3 mm • Länge 5 m • Polyethylen • Nach DIN EN 12201 gefertigt • Im Ring Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen • PE-H...
CORNAT
T612005
€ 7,73*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema PE-Rohr
^

PE-Rohre – Rohre aus Polyethylen

Die Rohre aus Polyethylen sind temperaturstabil und besonders beständig gegen Chemikalien. Sie werden häufig im Freigelände oder in der Gebäudeentwässerung eingesetzt.

Professionelle PE-Rohre im Überblick

Die PE-Rohre bestehen aus einem leichten Kunststoff. Das Polyethylen ist besonders flexibel und wird als Schlauchrohr häufig zum Kabelschutz eingesetzt. Das PE-Rohr bieten auch die folgenden Eigenschaften:
  • Beständigkeit gegen Säuren und Laugen,
  • Eignung für tiefe bis hohe Temperaturen,
  • UV-geschützt für die Verlegung im Freien und
  • auch mit elektrischer Leitfähigkeit erhältlich.
Diese Kunststoffrohre können eine besonders gute Eignung für niedrige Temperaturen bis weit unter dem Gefrierpunkt zeigen. Einige PE-Rohre sind für Leitungsmedien mit bis zu 90 °C geeignet. Den schwarzen Leitungen ist Ruß beigemengt. Sie sind meist resistent gegen UV-Strahlung. Die schwarzen PE-Rohre werden nicht spröde oder hart wie PVC-U-Rohre.

Auswahltipps für PE-Rohre

Die PE-Rohre können mithilfe der Filter nach ihrer Länge und Nennweite vorsortiert werden. Diese beiden Größen orientieren sich an der Installation vor Ort. Bei der Auswahl sind folgende Merkmale der PE-Rohre entscheidend:
  • Eignung für das Leitungsmedium in seinem Druck- und Temperaturbereich,
  • Beständigkeit gegen korrosive Einwirkungen aus der Umgebung,
  • lösbare oder unlösbare Befestigung sowie
  • zusätzliche Anforderungen.
Bei der Auswahl sollten die Einwirkungen des Leitungsmediums auf das Rohr beachtet werden. Es muss insbesondere für den Druck- und die Temperatur inklusive der Schwankungen dieser Werte resistent sein. Das PE-Rohr kann undicht werden, brechen oder seine Elastizität verlieren, wenn es für die Anwendung nicht beständig genug ist. Die Befestigung erfolgt lösbar durch Verschrauben des Gewindeanschlusses oder mit Flanschen. Sie ist insbesondere für häufigere Wechsel oder Wartungsarbeiten empfehlenswert. Eine unlösbare Verbindung erfolgt durch Schweißen der hierfür geeigneten PE-Rohre.

Anwendungen in der Gebäudetechnik und Industrie

Die PE-Rohre bieten eine breite Anwendungspalette im professionellen Bereich. Sie können für die folgenden Einsätze geeignet sein:
  • Grundleitung und Entwässerung in Gebäuden,
  • geothermische Anlagen,
  • allgemeine Versorgung mit Wasser, Gas und Luft,
  • Getränkeindustrie sowie
  • Garten- und Landschaftsbau.
Jedes PE-Rohr ist für ein oder mehrere Einsatzgebiete aus dieser Auswahl geeignet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.