Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP Einbauset f. die Begrenzung der Rücklauftemperatur, Ausführung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP Einbauset f. die Begrenzung der Rücklauftemperatur, Ausführung weiß
OVENTROP Einbauset f. die Begrenzung der Rücklauftemperatur, Ausführung weiß
Artikel-Nr.:
     2172-36834
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1772635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
pe anschlussverschraubung
anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
OVENTROP Einbauset f. die Begrenzung der Rücklauftemperatur
Ausführung weiß

OVENTROP-Unibox RTL
RTL, weiß
Unibox RTL Rücklauftemperaturregelung weiß
Unibox RTL Rücklauftemperaturregelungmit vormontiertem Ventil und Thermostat RTL sowie Abdeckung mit integriertem Handrad zur Begrenzung der RücklauftemperaturEinbauset bestehend aus:- Wandeinbaukasten mit Thermostatventil- integrierter Rücklauftemperaturbegrenzer- Entlüftungs- und Spülventil- Abdeckung mit integriertem Handrad- Ventil mit G 3/4 Rohrleitungsanschluss für Oventrop KlemmringverschraubungenFür den kombinierten Einsatz in Heizungsanlagen mit RadiatorbetriebOberfläche: weißBautiefe: 60 mmMax. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)Betriebstemperatur ts: 2 C bis 100 CSollwertbereich: 10-50 C (Rücklauftemperatur)
Keine besondere Verarbeitungstechnik oder Spezialwerkzeug nötig.
OVENTROP-Unibox RTL RTL, weiß
Unibox RTL
Rücklauftemperaturregelungmit
vormontiertem Ventil und Thermostat
RTL sowie Abdeckung mit integriertem
Handrad zur Begrenzung der
RücklauftemperaturEinbauset bestehend
aus:- Wandeinbaukasten mit
Thermostatventil- integrierter
Rücklauftemperaturbegrenzer-
Entlüftungs- und Spülventil- Abdeckung
mit integriertem Handrad- Ventil mit G
3/4 Rohrleitungsanschluss für Oventrop
KlemmringverschraubungenFür den
kombinierten Einsatz in
Heizungsanlagen mit
RadiatorbetriebOberfläche:
weißBautiefe: 60 mmMax. Betriebsdruck
ps: 10 bar (PN 10)Betriebstemperatur
ts: 2 C bis 100 CSollwertbereich:
10-50 C (Rücklauftemperatur)

Weitere Suchbegriffe: Thermostat mit Fernverstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.