| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-37606 Herst.-Nr.: 6003010 EAN/GTIN: 8712993006960 |
| |
|
| | |
| BIS Trägerklammer Model C M 10
Walraven Trägerklammer Modell C 44x42, A < 20, M10, Schraube M10, VdS/FM Walraven Trägerklammer Modell C 44x42, A < 20, M10, Schraube M10, VdS/FM Trägerklammer Model C zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren. Eigenschaften: - gefertigt aus Gusseisen - Bolzen aus gehärtetem Stahl - Mutter aus Stahl, elektrolytisch verzinkt - Sicherungslasche gefertigt aus Stahl, sendzimirverzinkt - nach VdS-Vorschriften müssen Träger- klammern für Rohre > DN65 gegen seit- liches Abgleiten vom Träger mit einer Sicherungslasche gesichert werden - mit Sechskantschraube DIN 933 Klasse 8.8 - Schraubenende mit Ringschneide (RS) nach EN ISO 4753 und Kontermutter - Gütezeichen FM, VdS oder UL Fabrikat: Walraven GmbH E-Mail: info.de@walraven.com Typ: Trägerklammern Model C
wie im Langtext in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Ausführung Sechskantschraube M10 Durchgangsgewinde M10 Breite: 44 mm, Höhe: 42 mm Gütezeichen: VdS, UL, FM Produktdetails (http://www.walraven.com/DE/katalog/deep link/?search=6003010) wie im Langtext in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Ausführung Sechskantschraube M10 Durchgangsgewinde M10 Breite: 44 mm, Höhe: 42 mm Gütezeichen: VdS, UL, FM
Produktdetails (http://www.walraven.com/DE/katalog/deep
link/?search=6003010) Trägerklammer Model C
zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren.
Eigenschaften: - gefertigt aus Gusseisen - Bolzen aus gehärtetem Stahl - Mutter aus Stahl, elektrolytisch verzinkt - Sicherungslasche gefertigt aus Stahl, sendzimirverzinkt - nach VdS-Vorschriften müssen Träger- klammern für Rohre > DN65 gegen seit- liches Abgleiten vom Träger mit einer Sicherungslasche gesichert werden - mit Sechskantschraube DIN 933 Klasse 8.8 - Schraubenende mit Ringschneide (RS) nach EN ISO 4753 und Kontermutter - Gütezeichen FM, VdS oder UL
Fabrikat: Walraven GmbH E-Mail: info.de@walraven.com
Typ: Trägerklammern Model C
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 2,5268* | € 3,1407* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,71869* | € 3,91869* | | | | | 1 Tag | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 5,148* | € 6,088* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,74* | € 6,79* | | | | | | 1 Tag | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 6,0024* | € 7,0524* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|