Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walraven Trägerklammer Typ C mit VDS-Approbation M 10, 10/20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002383279
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     6003010
EAN/GTIN:
     8712993006960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Trägerklammer Model C zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren. Eigenschaften: - gefertigt aus Gusseisen - Bolzen aus gehärtetem Stahl - Mutter aus Stahl · elektrolytisch verzinkt - Sicherungslasche gefertigt aus Stahl, sendzimirverzinkt - nach VdS-Vorschriften müssen Träger- klammern für Rohre > DN65 gegen seit- liches Abgleiten vom Träger mit einer Sicherungslasche gesichert werden - mit Sechskantschraube DIN 933 Klasse 8.8 - Schraubenende mit Ringschneide (RS) nach EN ISO 4753 und Kontermutter - Gütezeichen FM · VdS oder UL Fabrikat: Walraven GmbH E-Mail: info.de@walraven.com Typ: Trägerklammer Model C wie im Langtext in vollem Wortlaut beschrieben · jedoch Ausführung Sechskantschraube M10 Durchgangsgewinde M10 Breite: 44 mm · Höhe: 42 mm Gütezeichen: VdS · UL · FM Produktdetails (http://www.walraven.com/DE/katalog/deep link/?search=6003010) Weitere technische Eigenschaften: · Gewindeart: metrisch · Gewindemaß (metrisch): 10 · Gewindemaß Anschluss 2 (metrisch): 10 · Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt · Werkstoff: Stahl · Werkstoffgüte: Stahlguss · Zulässige Nutzlast: 1200N
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Marke:
WALRAVEN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
50
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,17*
Lager 4BULW
nicht lagernd
50
€ 5,59*
ab € 2,58*
€ 3,18*
2 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,75*
1
€ 5,95*
ab € 2,69869*
€ 3,93869*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 159,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.