| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-38762 Herst.-Nr.: 0010015948 EAN/GTIN: 4024074702833 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vaillant Warmwasserspeicher uniSTOR plus VIH R 200/6 B für Wand-u Standheizgerät
VAILLANT uniSTOR VIH Warmwasser-Speicher rund, stehend Besondere Merkmale - Warmwasserspeicher indirekt beheizt - Technik abgestimmt auf Gas-Wandheiz- geräte und Heizkessel - alle Anschlüsse nach oben heraus geführt - Ummantelung weiss - Passende Anschluss-Verrohrungen als Zubehör erhältlich Ausstattung - Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung - Magnesium-Schutzanode - Pulverbeschichtete Ummantelung weiß - Hochwertige PU-Schaum-Wärmedämmung - Rohrwärmetauscher innenliegend - einstellbare Schraubfüße - Zirkulationsanschluss - Entleerungsventil - Schwerkraftbremse - Fremdstromanode (Bestell.-Nr. 302042) als Zubehör erhältlich Speicherinhalt 184 l Heizungswasserinhalt 6,8 l zul. Betriebsüberdruck 10 bar Heizwassertemperatur max. 110 Grd.C Warmwassertemperatur max. 85 Grd.C WW-Dauerleistung max.(33,7 kW) 829 l/h Leistungskennzahl NL max. 3,8 Bereitschaftswärmeverlust 1,3 kWh Vor-/Rücklaufanschluss R 1 Kalt-/Warmwasseranschluss R 3/4 Zirkulationanschluss R 3/4 Höhe/Durchmesser 1206/590 mm Gewicht 97 kg Energieeffizienzklasse B Bestell-Nr. 0010015948 VAILLANT uniSTOR VIH R 200 B
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vaillant, Wand-Brennwertgerät, Warmwasser, Gas-Brennwertkessel, Brennwertkessel, Heizkessel, Combigerät, Warmwasserzentrale, Kessel, Festbrennstoffkessel, Holzvergaser, Gusskessel, Stahlkessel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.109,94* | € 1.272,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1.134,09* | € 1.301,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.162,35* | € 1.328,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|