uniSTOR VIH R 200 B Warmwasser-Speicher rund, stehend Besondere Merkmale, Warmwasserspeicher indirekt beheizt, Technik abgestimmt auf Gas-Wandheiz- geräte und Heizkessel, alle Anschlüsse nach oben heraus geführt, Ummantelung weiss, Passende Anschluss-Verrohrungen als Zubehör erhältlich Ausstattung, Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung, Magnesium-Schutzanode, Pulverbeschichtete Ummantelung weiß, Hochwertige PU-Schaum-Wärmedämmung, Rohrwärmetauscher innenliegend, einstellbare Schraubfüße, Zirkulationsanschluss, Entleerungsventil, Schwerkraftbremse, Fremdstromanode (Bestell.-Nr. 302042) als Zubehör erhältlich Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A+ bis F) Breite: 590 mm, Höhe: 1206 mm, Tiefe: 590 mm, Energieeffizienzklasse: B, Inhalt: 184 l, Werkstoff des Boilers: Stahl, mit Thermometer: false, mit Manometer: false, Zapfprofil: XL, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 3/4 Zoll (20), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/4 Zoll (20), Material Mantel: Stahl, mit Reinigungsöffnung: false, Schutzanode: true, Wandaufstellung: false, Oberflächenschutz Gefäß: emailliert, mit Druckreduzierventil: false, Wärmeübertragung: Spirale, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde konisch (NPT), Anschluss Warmwasser: Außengewinde konisch (NPT), Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung: 26,44 mm, Anschluss Zirkulationsleitung: Außengewinde konisch (NPT), Platzierung vertikal: true, Max. Arbeitsdruck primär: 10 bar, Max. Arbeitsdruck sekundär: 10 bar, Primärer Anschluss: Außengewinde konisch (NPT) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VIHR200/6B | Ident Code: | 0010015948 |
|