| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-38763 Herst.-Nr.: 0010015929 EAN/GTIN: 4024074702543 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vaillant Warmwasserspeicher uniSTOR exclusive VIH R 150/6 H für Wand- u Standheizgerät
VAILLANT uniSTOR VIH Warmwasser-Speicher rund, stehend Besondere Merkmale - Warmwasserspeicher indirekt beheizt - Patentierte Vakuum Wärmedämm- kombination - Technik abgestimmt auf Gas-Wandheiz- geräte und Heizkessel - Alle Anschlüsse nach oben heraus ge- führt und isoliert - Ummantelung weiss - Passende Anschluss-Verrohrungen als Zubehör erhältlich - Isolierung und Verkleidungsdeckel zum Isolieren und Verkleiden der Ver- rohrung auf dem Speicher Ausstattung - Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung - Magnesium-Schutzanode - Pulverbschichtete Ummantelung weiß - Hochwertige Vakuum-Wärmedämm- kombination - Rohrwärmetauscher innenliegend - einstellbare Schraubfüße - Zirkulationsanschluss - Entleerungsventil - Schwerkraftbremse - Fremdstromanode (Bestell.-Nr. 302042) als Zubehör erhältlich Speicherinhalt 144 l Heizungswasserinhalt 5,7 l zul. Betriebsüberdruck 10 bar Heizwassertemperatur max. 110 Grd.C Warmwassertemperatur max. 85 Grd.C WW-Dauerleistung max.(27,4 kW) 674 l/h Leistungskennzahl NL max. 2,2 Bereitschaftswärmeverlust 0,7 kWh Vor-/Rücklaufanschluss R 1 Kalt-/Warmwasseranschluss R 3/4 Zirkulationanschluss R 3/4 Höhe/Durchmesser 1076/590 mm Gewicht 79 kg Energieeffizienzklasse A Bestell-Nr. 0010015929 VAILLANT uniSTOR VIH R 150 H
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vaillant, Wand-Brennwertgerät, Warmwasser, Gas-Brennwertkessel, Brennwertkessel, Heizkessel, Combigerät, Warmwasserzentrale, Kessel, Festbrennstoffkessel, Holzvergaser, Gusskessel, Stahlkessel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1.092,40* | € 1.256,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.163,53* | € 1.336,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.214,58* | € 1.393,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|