Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher uniSTOR exclusiv VIH R 150/6 H für Wand- u Standheiz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7164252
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VIHR150/6H
EAN/GTIN:
     4024074702543
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
vaillant standspeicher
standspeicher
uniSTOR VIH R 150 H Warmwasser-Speicher rund, stehend Besondere Merkmale, Warmwasserspeicher indirekt beheizt, Patentierte Vakuum Wärmedämm- kombination, Technik abgestimmt auf Gas-Wandheiz- geräte und Heizkessel, Alle Anschlüsse nach oben heraus ge- führt und isoliert, Ummantelung weiss, Passende Anschluss-Verrohrungen als Zubehör erhältlich, Isolierung und Verkleidungsdeckel zum Isolieren und Verkleiden der Ver- rohrung auf dem Speicher Ausstattung, Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung, Magnesium-Schutzanode, Pulverbschichtete Ummantelung weiß, Hochwertige Vakuum-Wärmedämm- kombination, Rohrwärmetauscher innenliegend, einstellbare Schraubfüße, Zirkulationsanschluss, Entleerungsventil, Schwerkraftbremse, Fremdstromanode (Bestell.-Nr. 302042) als Zubehör erhältlich Speicherinhalt 144 l Heizungswasserinhalt 5,7 l zul. Betriebsüberdruck 10 bar Heizwassertemperatur max. 110 Grd.C Warmwassertemperatur max. 85 Grd.C WW-Dauerleistung max.(27,4 kW) 674 l/h Leistungskennzahl NL max. 2,2 Bereitschaftswärmeverlust 0,7 kWh Vor-/Rücklaufanschluss R 1 Kalt-/Warmwasseranschluss R 3/4 Zirkulationanschluss R 3/4 Höhe/Durchmesser 1076/590 mm Gewicht 79 kg Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A+ bis F) Breite: 590 mm, Höhe: 1076 mm, Tiefe: 590 mm, Energieeffizienzklasse: A+, Inhalt: 144 l, Werkstoff des Boilers: Stahl, mit Thermometer: false, mit Manometer: false, Zapfprofil: XL, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 3/4 Zoll (20), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/4 Zoll (20), Material Mantel: Stahl, mit Reinigungsöffnung: false, Schutzanode: true, Wandaufstellung: false, Oberflächenschutz Gefäß: emailliert, mit Druckreduzierventil: false, Wärmeübertragung: Spirale, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde konisch (NPT), Anschluss Warmwasser: Außengewinde konisch (NPT), Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung: 26,44 mm, Anschluss Zirkulationsleitung: Außengewinde konisch (NPT), Platzierung vertikal: true, Max. Arbeitsdruck primär: 10 bar, Max. Arbeitsdruck sekundär: 10 bar, Primärer Anschluss: Außengewinde konisch (NPT)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VIHR150/6H
Ident Code:
0010015929
Weitere Suchbegriffe: Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1.088,28*
€ 1.257,18*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.163,33*
€ 1.337,09*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.214,14*
€ 1.394,89*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,09*
€ 1.591,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,33*
€ 1.570,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,51*
€ 1.492,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,52*
€ 1.444,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,33*
€ 1.384,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.