Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Favorit Badewannenaufsatz 2-teilig 114 cm Alu silber-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Favorit Badewannenaufsatz 2-teilig 114 cm Alu silber-matt
Favorit Badewannenaufsatz 2-teilig 114 cm Alu silber-matt
Favorit Badewannenaufsatz 2-teilig 114 cm Alu silber-matt
Favorit Badewannenaufsatz 2-teilig 114 cm Alu silber-matt
Artikel-Nr.:
     2172-39226
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     16211450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badewannenaufsatz
Duschabtrennung für Badewanne
Duschwand für Badewanne
badewannenaufsatz
Favorit Badewannenaufsatz 2-teilig 114 cm
Profile Alu silber-matt
Höhe 140 cm
Elementmaß 69,5/39,2 cm
bitte Anschlag bei Bestellung angeben

auch in folgenden Varianten erhältlich:
1-teilig: 80 cm, Elementmaß 79 cm
3-teilig: 125 cm, Elementmaß 42,5/41,5/36 cm

Hochwertiger Aufsatz mit Sicherheitsglas und abgerundeten Profilen. Spezialscharniere ermöglichen ein Drehen der Elemente um 360° und damit ein platzsparendes Wegfalten. Auch als Sondermaß mit Schräge lieferbar.

Edelglasbeschichtung:
Diese werkseitige Beschichtung reduziert das Antrocknen von Wassertropfen und das Festsetzen von Seifenresten, Schmutz und Kalk.

Aufpreis für Ausführung Echtglas chinchilla, Perla hell 63,55 €
Aufpreis für Ausführung Echtglas carré 82,11 €
Aufpreis 3-teilig 94,97 €
Aufpreis für Profile weiß 14,28 €

Aufpreise bei Bestellung angeben
Weitere Suchbegriffe: Badewannenaufsätze, HSK, Badewannenaufsatz von HSK, Echtglas-Badewannenaufsatz, Badewannenaufsatz aus Echtglas, Favorit, Badewannenaufsatz Favorit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,95*
€ 375,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,09*
€ 373,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.