Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP Regumat Pumpengruppe M3-180 DN 32, ohne Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP Regumat Pumpengruppe M3-180 DN 32, ohne Pumpe
OVENTROP Regumat Pumpengruppe M3-180 DN 32, ohne Pumpe
Artikel-Nr.:
     2172-39393
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1355275
EAN/GTIN:
     4026755457292
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kessel-Anbindesystem
Kesselanbindesystem
Heizungskugelhahn
OVENTROP Regumat Pumpengruppe M3-180 DN 32, ohne Pumpe

OVENTROP-Station "Regumat M3-180"
DN32, ohne Pumpe, mit Isolierung
Artikel-Nr.: 135 52 75

Kesselanbindesystem "Regumat M3-180"
Armaturengruppe für die Anbindung des
Heizkessels an die Rohrleitungssysteme.
Bestehend aus: - Absperreinrichtung ohne
Bypass mit 2 Kugelhähnen und 2
Thermometern - Flanschrohr mit
Sperrventil - Pumpenkugelhahn vor der
Pumpe - Dreiwegemischer mit Stellmotor -
Isolierung Kugelhähne: Gehäuse und
Spindel aus Messing mit doppelter
O-Ring-Abdichtung, Kugeln aus Messing,
hartverchromt, Kugeldichtungen aus PTFE,
Überwurfmuttern aus Messing. Mit
universeller, modular aufgebauter
Wärmedämmung. Achsabstand: 125 mm
Heizkreisseite: G 2 AG flachdichtend
Kesselseite: G 2 AG flachdichtend
Öffnungsdruck des Sperrventiles: 20 mbar
Nennweite: DN 32
Hersteller: Oventrop GmbH& Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn 24v dn32, anschlussverschraubung, anschlussverschraubung oventrop, Meibes, Pumpengruppe, Pumpemgruppe UK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 306,30*
€ 348,66*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,09*
€ 439,09*
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 413,14*
€ 463,63*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 434,25*
€ 486,30*
6 Tage
2
€ 6,95*
ab € 439,32*
€ 490,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,66*
€ 414,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,20*
€ 411,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,59*
€ 387,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,30*
€ 364,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.