Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU RAUTITAN Universalrohr flex 20 x 2,8 mm, Bund 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
REHAU RAUTITAN Universalrohr flex 20 x 2,8 mm, Bund 100 m
REHAU RAUTITAN Universalrohr flex 20 x 2,8 mm, Bund 100 m
Artikel-Nr.:
     2172-39916
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11303801100
EAN/GTIN:
     4007360091545
Suchbegriffe:
PEX Rohr
pex rohr rehau
pex rohr
REHAU RAUTITAN Universalrohr flex 20 x 2,8 mm, Bund 100 m

RAUTITAN flex 20x2,8 Bund 100 m
REHAU Universalrohr RAUTITAN flex 20 x 2,8 Bund 100 m
Anwendung:
- universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Zulassung:
- DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2200 (Systemzulassung)
- DIN CERTCO Registrierung: 3V257 PE-Xa + 3V275 PE-Xa
Eigenschaft:
- sauerstoffdicht nach DIN 4726
- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1 bzw. E nach DIN EN 13501-1
Material:
- hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN EN ISO 15875 und DVGW Arbeitsblatt W 544
Farbe:
- Silber RAL 9006 (weißaluminium)

Weitere Suchbegriffe: Rautitan stabil 16x2,2, Metall-Kunststoff-Verbundrohr, Universalrohr, Anwendungsbereich, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Heizkörperanbindesystem, Rehau, Rehau Rohr, Rehau Rohr und Verbindung, Rehau Fittings, Rehau Fittinge, Rehau Rautitan, Rehau Rautitan PX, Rautitan flex, Rautitan stabi, Rautherm S, System Rehau, Rehau Fittings und Schiebehülsen, Rehau Montagewerkzeug, Rehau Rohrschere, Metallverbundrohr, Kunststoffrohr, Sanitärrohr, Rehau Metallverbundrohr, PE-XA, Metallkunststoffverbundrohr, Metall Kunststoff-Verbundrohr, Metallrohr, Rehau Verbindungstechnik, Aluminiumschicht, Rehau Gebäudetechnik, Rehau Kunststoffrohr, Trinkwassersystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 231,52*
€ 277,91*
€ 5,95*
ab € 406,70*
€ 484,29*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,91*
€ 330,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,30*
€ 327,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,55*
€ 324,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,28*
€ 310,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,52*
€ 275,51
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,3152* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.